Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64320-3311 KFZ-BUCHSENGEHÄUSE, 48POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1830392
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-3311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: CMC 64320
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CMC CP 64322, 64323 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 64320-3311, 1830392, 183-0392
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,73*
    € 15,01*
    € 5,95*
    ab € 9,34*
    € 15,30*
    € 6,90*
    ab € 8,58*
    € 17,82*
    Lager 139
    1438
    € 14,99*
    ab € 9,01*
    € 19,92*
    1 Tag
    258
    Frei Haus
    ab € 14,75*
    € 21,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    643201311
    ab € 7,72*
    Zubehör
    Molex
    643221029
    ab € 0,0812*
    Zubehör
    Molex
    643221039
    ab € 0,092*
    Zubehör
    Molex
    643251010
    ab € 0,0576*
    Zubehör
    Molex
    643251023
    ab € 0,071*
    Zubehör
    Molex
    36638-0002
    ab € 7,62*
    Zubehör
    Molex
    64323-1029
    ab € 7,69*
    Zubehör
    Molex
    5007620481
    ab € 6,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.