Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; 90°-Winkel; mit Leitung; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; 90°-Winkel; mit Leitung; 3A
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; 90°-Winkel; mit Leitung; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120027-0152
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120027-0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Nano-Change
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 2m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Engineering PN: 404001E02M020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 6,26*
€ 16,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 21,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120031-0118
ab € 6,41*
Zubehör
Molex
120090-5004
ab € 3,94*
Zubehör
Molex
120091-0010
ab € 11,34*
Zubehör
Molex
120091-0012
ab € 11,45*
Zubehör
Molex
120091-0026
ab € 10,63*
Zubehör
Molex
120091-0025
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.