Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120091-0010 SENSORSTECKER, M8, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918399
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120091-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 4-polig m8
sensorsteckverbinder m8
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 120091 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 75 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, MOLEX, 120091-0010, 2918399, 291-8399
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 14,08*
    € 21,18*
    € 4,00*
    ab € 18,69*
    € 21,59*
    € 5,90*
    ab € 17,17*
    € 27,21*
    € 3,50*
    ab € 34,81*
    € 41,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.