Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120091-0012 STECKER, M8, 4POL, F/WIRE, LÖTBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1898824
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120091-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Nano-Change 120091 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 75 VDC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 120091-0012, 1898824, 189-8824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.