Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120031-0118 M8-SENSORBUCHSE, 4POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490515
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120031-0118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Nano-Change 120031 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 3 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6
  • Nennspannung: 75 VDC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 120031-0118, 3490515, 349-0515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.