Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 44A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MWI35-12A7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MWI35-12A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 44A
Kollektorstrom im Impuls: 70A
Anwendung: Motoren
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.