Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; 690W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MWI150-12T8T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MWI150-12T8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: Motoren;Photovoltaik
Verlustleistung: 690W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 358,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.