Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MWI15-12A7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MWI15-12A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 20A
Kollektorstrom im Impuls: 35A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 140W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.