Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 122W; 30,5VDC; 4A; 95÷265VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-85381
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Netzteil
AS-i Spannungsversorgung
ASI-Netzteil
SAI-Netzteil
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Leistung: 122W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 95...265V AC
Äußere Abmessungen: 147x115x54mm
Ausgangsspannung: 30,5V DC
Ausgangsstrom: 4A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 83%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,37*
€ 228,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,60*
€ 234,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 205,84*
€ 241,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,69*
€ 247,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,45*
€ 250,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.