Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschnittstelle; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20; 117x56x47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkschnittstelle; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20; 117x56x47mm
Netzwerkschnittstelle; 24VDC; für DIN-Schiene; IP20; 117x56x47mm
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-56112
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 117x56x47mm
Entspricht Norm: UL
Industriemodul-Typ: Netzwerkschnittstelle
Anzahl digitaler Eingänge: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,57*
€ 170,71*
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 174,73*
Frei Haus
ab € 184,39*
€ 201,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,07*
€ 206,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 197,77*
€ 230,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.