Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 15A; Tube; TO220AC; 1,14÷1,39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 15A; Tube; TO220AC; 1,14÷1,39mm
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 15A; Tube; TO220AC; 1,14÷1,39mm
Artikel-Nr.:
     2805-MUR1560G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR1560G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,61*
2 Tage
138
3
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,71*
2 Tage
490
10
€ 7,00*
ab € 0,76*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 2,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.