Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; unverpackt; DO41; Ufmax: 0,875V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; unverpackt; DO41; Ufmax: 0,875V
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 1A; unverpackt; DO41; Ufmax: 0,875V
Artikel-Nr.:
     2805-MUR120
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR120RLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 1A
Vorwärtsspannung max.: 0,875V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0974*
5000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1179*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,603*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.