Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MUBW50-12A8
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MUBW50-12A8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 60A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 350W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.