Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; DO219AD; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; DO219AD; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 1A; DO219AD; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MSS1P6-M3/89A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P6-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO219AD
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 0,52V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0565*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0733*
€ 0,4002*
2 Tage
4883
5
€ 14,99*
ab € 0,0391*
€ 0,5223*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.