Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; DO219AD; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; DO219AD; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; DO219AD; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MSS1P4-M3/89A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P4-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO219AD
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,41V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0568*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0546*
€ 0,3482*
1 Tag
2100
5
€ 14,99*
ab € 0,0455*
€ 0,5021*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.