Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Temperatursensor; 90÷250VAC; Ch: 2; WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MS-103-TH-WIFI
Hersteller:
     MOES
Herst.-Nr.:
     MS-103-TH WI-FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Hersteller: MOES
Versorgungsspannung: 90...250V AC
Anzahl Kanäle: 2
Modul-Typ: kabelloser Temperatursensor
Zusatzfunktionen: Feuchtigkeits-/Temperatursensor
Kommunikationsprotokoll: WIFI
Software: Moes
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOES:
MOES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.