Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 24VDC; KFZ; 32,3x20,6x17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP-H-40C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP-H-40C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: orange
Nennspannung: 24V DC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 32,3x20,6x17mm
Herstellerserie: Automotive Type III
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.440,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 6,88002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.169,38*
€ 4.961,5622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.649,54*
€ 4.342,9526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.544,90*
€ 4.218,431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.469,13*
€ 4.128,2647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.440,01*
€ 4.093,6119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.