Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer; 5÷60%RH; Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hygrometer; 5÷60%RH; Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m; IP54
Hygrometer; 5÷60%RH; Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-MR40
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 193x26x31mm
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;eingebaute Taschenlampe;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Hygrometer
Feuchtigkeitsmessbereich: 5...60% RH
Messung: Feuchtigkeit;Feuchtigkeit in Baumaterialien;Feuchtigkeit von Holz
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,49*
€ 76,50*
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 76,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 78,88*
€ 8,95*
ab € 62,49*
€ 80,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR176
ab € 919,21*
Zubehör
FLIR Systems
MR77
ab € 542,16*
Zubehör
FLIR Systems
MR60
ab € 361,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.