Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR40 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 % RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
FLIR MR40 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 % RH
FLIR MR40 Feuchtemessgerät Digital für Baumaterial, Holz 60 % RH
Artikel-Nr.:
     108EL-1754968
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR40
EAN/GTIN:
     0793950370414
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Messbereich max. = 60 % RH
Genauigkeit max. = ±2 %
Anzeigentyp = Digital
Typ = Baumaterial, Holz
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AAA
Batterie-Einsatzdauer = 70 h
Abmessungen = 31 x 26 x 193mm
Gewicht = 80g
Betriebstemperatur min. = -10°C
Höhe = 193mm
Länge = 31mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Modellnummer = MR40
Breite = 26mm

Der FLIR-MR40 ist ein tragbarer, robuster 2-Pin-Feuchtigkeitsmesser mit integrierter Taschenlampe für Holz und gängige Baumaterialien - ideal für Bauherren, Bauinspektoren, Renovierer, Feuchtigkeitssanierer, Schädlingsbekämpfer, Dachdecker und Bodenleger. Das MR40 bietet zuverlässige und genaue Messungen zu einem sehr günstigen Preis und ist ein schnelles und einfach zu bedienendes Werkzeug zur Bestimmung und Quantifizierung des Feuchtigkeitsgehalts. In Kombination mit einer Wärmebildkamera kann das MR40 helfen, festzustellen, ob ein kalter Fleck in einem Wärmebild Feuchtigkeit ist, und die Schwere des Problems zu messen.Einfach zu bedienendes und effektives Werkzeug für zuverlässige Messungen Klare LCD-Anzeige Einfache Ein/Aus-Taste mit "automatischer Abschaltung" Akustische Anzeige des Messbereichs Klein genug, um in der Tasche getragen zu werden und auf engstem Raum zu messen. Spritzwassergeschützt Messung-"Halten"-Funktion Kalibrier- und Stiftkontrolle in der Kappe integriert
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
60 % RH
Genauigkeit max.:
±2 %
Anzeigentyp:
Digital
Typ:
Baumaterial, Holz
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA
Batterie-Einsatzdauer:
70 h
Abmessungen:
31 x 26 x 193mm
Gewicht:
80g
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Höhe:
193mm
Länge:
31mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Modellnummer:
MR40
Breite:
26mm
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Taschenlampe, Taschenleuchte, flir baufeuchtemessgerät, hygrometer, 1754968, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte, FLIR, MR40, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Moisture Meters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,99*
€ 72,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,98*
€ 72,29*
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 78,26*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 79,75*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 66,61*
€ 82,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR176
ab € 888,34*
Zubehör
FLIR Systems
MR77
ab € 500,39*
Zubehör
FLIR Systems
MR60
ab € 364,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.