Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm
Griff; Aluminium; grau; H: 40mm; L: 102mm; W: 12,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3268.1112
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3268.1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Hersteller: MENTOR
Farbe: grau
Breite: 12,2mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 102mm
Montage Element-Typ: Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,16*
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 7,27*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,91*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.