Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 3268.1112 Einschubgriff Aluminium (eloxiert) (L x B x H) 102 x 12.2 x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183368-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3268.1112
EAN/GTIN:
     4016138112481
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Mentor 3268.1112 Einschubgriff Aluminium (eloxiert) (L x B x H) 102 x 12.2 x 40 mm 1 St.

Griff für Einschubtechnik

Die durchgehende Befestigungsart ermöglicht das Handling größerer Lasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Loch-Ø: 4.5 mm · Lochabstand: 84.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 12.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Tragkraft (max.): 750 N

Lieferumfang:
Mit Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 12.2 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
12.2 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
3268.1112
Loch-Ø:
4.5 mm
Lochabstand:
84.5 mm
Tragkraft (max.):
750 N
Produkt-Art:
Einschubgriff
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 7,22*
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 7,24*
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 8,10*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,91*
7 Tage
47
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.