Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 3268.1112 Einschubgriff Aluminium (eloxiert) (L x B x H) 102 x 12.2 x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014068
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     32681112
EAN/GTIN:
     4016138112481
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelgriffe
Holzgriff
Mentor 3268.1112 Einschubgriff Aluminium (eloxiert) (L x B x H) 102 x 12.2 x 40mm 1St.

Die durchgehende Befestigungsart ermöglicht das Handling größerer Lasten.

Kategorie: Einschubgriff
Material: Aluminium
Breite: 12.2 mm
Höhe: 40 mm
Lochabstand: 84.5 mm
Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert)
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 102 mm
Farbe: grau
Loch-Ø: 4.5 mm
Max. Tragkraft: 750 N
Produkt-Art: Einschubgriff
Typ: 3268.1112
Hersteller-Nr.: 3268.1112
EAN: 4016138112481
Detektionskonzentration (Referenz): optimaler Bereich

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 7,22*
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 7,24*
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 8,10*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,91*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.