Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 400V; 0,3A; 625mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 400V; 0,3A; 625mW; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 400V; 0,3A; 625mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-MPSA44-NTE
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     MPSA44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to92
schalttransistor npn
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Kollektor-Emitter-Spannung: 400V
Transistorverstärkung: 40...200
Kollektor-Emitter-Strom: 0,3A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.