Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; Temperatursensor; IEEE 802.11b/g/n; 2,4GHz; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: WiFi; Temperatursensor; IEEE 802.11b/g/n; 2,4GHz; THT
Modul: WiFi; Temperatursensor; IEEE 802.11b/g/n; 2,4GHz; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MOD-WIFI-ESP8266
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-WIFI-ESP8266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;UEXT
Montage: THT
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;UART;SDIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Empfängerempfindlichkeit: -98dBm
Sendestärke: 19,5dBm
Verschlüsselung: WPA;WPA2-PSK;WPS
Anschlussgeräte: ESP8266
Speicher: 2MB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.