Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 4,17kV; UAusg: 400V; Triac,bei Nullschaltung; PDIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3043SM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3043SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: PDIP6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 400V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: bei Nullschaltung;Triac
Isolationsspannung: 4,17kV
Auslösestrom: 5mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2kV/μs
Herstellerserie: MOC304XM
Typ des Optokopplers: Optotriac
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,84*
2 Tage
2142
1
€ 14,99*
ab € 0,385*
€ 1,282*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.