Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; SMT6; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; SMT6; Ch: 1
Optotriac; 5kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung; SMT6; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3023SM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3023SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMT6
Rückspannung max.: 6V
Ausgangsspannung: 400V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung
Isolationsspannung: 5kV
Auslösestrom: 5mA
Herstellerserie: MOC302XM
Typ des Optokopplers: Optotriac
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,268*
€ 1,218*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.