Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 4,17kV; UAusg: 400V; ohne Nullschaltung,Triac; PDIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler AC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff
Artikel-Nr.:
     2805-MOC3022TVM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3022TVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: PDIP6
Rückspannung max.: 3V
Ausgangsspannung: 400V
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: ohne Nullschaltung;Triac
Isolationsspannung: 4,17kV
Auslösestrom: 10mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1kV/μs
Herstellerserie: MOC302XM
Typ des Optokopplers: Optotriac
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.