Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPST; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPST; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; SPST; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-MMR17-V3A-M230-108
Hersteller:
     DOBRY CZAS
Herst.-Nr.:
     MMR17-V3A-M230-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: DOBRY CZAS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Ausgangs-Art 1: SPST
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenasymmetrie;einphasige Netzspannung;dreiphasige Netzspannung
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 230...400V AC
Herstellerserie: MMR
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOBRY CZAS:
DOBRY CZAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.