Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 12/24VAC,230VAC; SPST; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 12/24VAC,230VAC; SPST; IP20
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 12/24VAC,230VAC; SPST; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-MMR17-V1A-M230-108
Hersteller:
     DOBRY CZAS
Herst.-Nr.:
     MMR17-V1A-U230-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: DOBRY CZAS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...55°C
Ausgangs-Art 1: SPST
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC;230V AC;230V DC;12/24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Spannungsabfall;Spannungsanstieg;einphasige Netzspannung
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: MMR
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DOBRY CZAS:
DOBRY CZAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.