Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; MMCX; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; RG178(A,B),RG196(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; MMCX; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; RG178(A,B),RG196(A)
Stecker; MMCX; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; RG178(A,B),RG196(A)
Artikel-Nr.:
     2805-MMCX1112A13GT30G14
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MMCX1112A1-3GT30G-14-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: MMCX
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG178(A,B);RG196(A)
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Nennspannung: 170V
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 7,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 3,49*
€ 7,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MMCX6252N1-3GT30G-50
ab € 2,80*
Zubehör
Amphenol
MMCX6251N1-3GT30G-50
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.