Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Buchse Koaxialsteckverbinder MMCX-Steckverbinder, THT, Löt-Anschluss, 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009530
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MMCX6252N1-3GT30G-50
EAN/GTIN:
     5059041445887
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsfrequenz = 0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

50-Ohm-MMCX-HF-Koaxial-Leiterplatten-Jack-Steckverbinder von Amphenol. 50-Ohm-MMCX-HF-Koaxial-Leiterplatten-Jack-Steckverbinder mit gelöteten Beinen, PFTE-Dielektrikum, vergoldetem Messingchassis und vergoldetem Mittenkontakt. Diese 50-Ohm-MMCX-HF Koaxial-Kabelbuchsen-Steckverbinder für Leiterplattenmontage sind für senkrechte Montage ( ; 700-9537 700-9537 ) oder rechtwinklige Montage ( ; 700-9530 700-9530 ) erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsfrequenz:
0 to 6GHz
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 7009530, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, MMCX6252N13GT30G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 4,43*
1 Tag
1580
1
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 6,39*
1 Tag
3806
1
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 6,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
242141
ab € 16,97*
Zubehör
Amphenol
MMCX1112A1-3GT30G-14-50
ab € 3,35*
Zubehör
Johnson
415-0071-006
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.