Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,225W; 24V; 5,2mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,225W; 24V; 5,2mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Diode: Zener; 0,225W; 24V; 5,2mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ5252BLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5252BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Regulatordiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Zenerstrom: 5,2mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,225W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,365*
€ 1,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.