Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,225W; 17V; 7,4mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,225W; 17V; 7,4mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Diode: Zener; 0,225W; 17V; 7,4mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,1uA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ5247BLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5247BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 17V
Zenerstrom: 7,4mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,225W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.