Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,225W; 13V; 9,5mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,225W; 13V; 9,5mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,5uA
Diode: Zener; 0,225W; 13V; 9,5mA; SMD; Rolle,Band; SOT23; Ir: 0,5uA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ5243BLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5243BLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 13V
Zenerstrom: 9,5mA
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 0,225W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0173*
€ 0,1926*
1 Tag
3205
5
€ 14,99*
ab € 0,0177*
€ 0,2545*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.