Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H; Urmax: 600V; Ic: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MKI75-06A7T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MKI75-06A7T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
UPS
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 60A
Kollektorstrom im Impuls: 120A
Anwendung: für UPS;Motoren
Verlustleistung: 280W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.