Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MKI75-06A7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MKI75-06A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
UPS
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 60A
Kollektorstrom im Impuls: 120A
Anwendung: für UPS;Motoren
Verlustleistung: 280W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.