Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; Brücke H; Urmax: 1,2kV; Ic: 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MKI100-12F8
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MKI100-12F8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 125A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Verlustleistung: 640W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT;HiPerFRED™
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 260,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.