Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Stromshunt; Urmax: 1,2kV; X2PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXG240W1200PZTEH
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXG240W1200PZTEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Kollektor-Emitter-Strom: 233A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;Stromshunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 369,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.