Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; X2PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXG180W1200TEH
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXG180W1200TEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Kollektor-Emitter-Strom: 195A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 301,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.