Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; 695W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXA151W1200EH
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXA151W1200EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 340A
Anwendung: Motoren;Photovoltaik
Verlustleistung: 695W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Sonic FRD™;XPT™
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 168,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.