Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXA10WB1200TED
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXA10WB1200TED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 12A
Kollektorstrom im Impuls: 30A
Anwendung: Motoren;Photovoltaik
Verlustleistung: 60W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Sonic FRD™;XPT™
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.