Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXA100W1200TEH
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXA100W1200TEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E3-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 108A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: Motoren;Photovoltaik
Verlustleistung: 500W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: Sonic FRD™;XPT™
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.