Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MII300-12A4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MII300-12A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 220A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 1,38kW
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: NPT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 298,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.