Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 150A; 32VDC; KFZ; 42x12x8mm; MIDI


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIDA-150A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MIDA-150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 150A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 42x12x8mm
Herstellerserie: MIDI
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,87*
€ 293,7753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,38*
€ 258,6822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,82*
€ 248,4958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,79*
€ 242,5101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,86*
€ 212,8434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.