Kfz-Sicherung, Typ=CF150, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Produktpalette: AMX Series Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: AMXL Series Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 8.5mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja