Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 32VDC; KFZ; 42x12x8,2mm; MIDI ANL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MID-40A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MID-40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 42x12x8,2mm
Herstellerserie: MIDI ANL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,48*
€ 377,8012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,65*
€ 330,4035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,43*
€ 323,0017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,02*
€ 316,5638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,61*
€ 279,1859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.