Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; BiCMOS; DIP18; 500mA; 50V; Ch: 8; UStrom: 4,5÷15V; 3,3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; BiCMOS; DIP18; 500mA; 50V; Ch: 8; UStrom: 4,5÷15V; 3,3MHz
IC: driver; BiCMOS; DIP18; 500mA; 50V; Ch: 8; UStrom: 4,5÷15V; 3,3MHz
Artikel-Nr.:
     2805-MIC5841YN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5841YN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...85°C
Gehäuse: DIP18
DC Versorgungsstrom: 16mA
Versorgungsspannung: 4,5...15V
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 8
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Betriebsfrequenz: 3,3MHz
Technologie: BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Klickbefestigung;Reiheneingang;darlington;Transistor-Array
Weitere Suchbegriffe: analoge treiber ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,09*
1 Tag
523
1
€ 14,99*
ab € 3,76*
€ 6,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 7,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 21 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.