Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 10Ω÷1MΩ; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 10Ω÷1MΩ; IP54
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 10Ω÷1MΩ; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-MIT320-EN
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT320-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x8
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 203x148x78mm
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Messwertspeicher: 1000
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Bedienungsanleitung;Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatisches Entladen des Stromkreises nach Isolationswiderstandsmessung;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Gewicht mit Batterie: 980g
Durchgangsprüfung: 10mΩ...99,9Ω
Bediente Formate: CSV
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 50/60Hz
Messspannung: 500V DC;1kV DC;250V DC
Widerstandsmessbereich: 10Ω...1MΩ
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x8
Software: beigefügt
Isolationswiderstandsmessbereich: 10kΩ...999MΩ
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(5%+2 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(3% + 2digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,16*
€ 669,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 624,78*
€ 700,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,27*
€ 833,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,40*
€ 819,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,37*
€ 785,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,35*
€ 769,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,78*
€ 743,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 1,475*
Zubehör
Megger
1007-156
ab € 88,22*
Zubehör
Megger
1002-001
ab € 50,18*
Zubehör
Megger
1002-015
ab € 76,31*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.