Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT320 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger MIT320 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V dc / 999MΩ Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Artikel-Nr.:
     108EL-5167710
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT320-EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT320
Tester Typ = Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max. = 1000V dc
Isolationswiderstand max. = 999MΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Messkategorie = CAT III
Steckertyp = Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT320
Tester Typ:
Isolations- & Durchgangsprüfgerät
Prüfspannung max.:
1000V dc
Isolationswiderstand max.:
999MΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Messkategorie:
CAT III
Steckertyp:
Typ G – 3-polig (UK)
Weitere Suchbegriffe: 5167710, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, MIT320EN, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 579,49*
€ 676,72*
€ 5,90*
ab € 618,55*
€ 698,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,72*
€ 805,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,21*
€ 780,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,22*
€ 742,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,65*
€ 704,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,15*
Zubehör
Megger
1007-156
ab € 87,73*
Zubehör
Megger
1002-001
ab € 50,36*
Zubehör
Megger
1002-015
ab € 76,28*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.