Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband; L: 10m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS; Maß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßband; L: 10m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS; Maß
Maßband; L: 10m; B: 25mm; Mat.Geh: ABS; Maß
Artikel-Nr.:
     2805-MED.CL-1025-10
Hersteller:
     MEDID
Herst.-Nr.:
     CL-1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m, 25mm
taschenbandmass
Hersteller: MEDID
Gehäusematerial: ABS
Breite: 25mm
Länge: 10m
Werkzeug-Typ: Maßband
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: Clips zur Befestigung am Gürtel
Handelsname: Maß
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.